Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 1520 FKI SW Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 1520 FKI SW Steckdose Typ F Schwarz
JUNG LS 1520 FKI SW Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33476172
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520FKISW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Fassungen
1
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.