Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 1520 NA Steckdose CEE 7/3 Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 1520 NA Steckdose CEE 7/3 Elfenbein
JUNG LS 1520 NA Steckdose CEE 7/3 Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33476072
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS1520NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.