Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33468461
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.