Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-120-20 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-120-20 LED-Treiber
MEAN WELL NPF-120-20 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33468445
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-120-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
6 A
Ausgangsspannung
20 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
948 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-12
€ 43,56*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-24
€ 41,03*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-36
€ 66,60*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-42
€ 52,28*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-54
€ 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.