Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline WS 6448 Digitale Wetterstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline WS 6448 Digitale Wetterstation Schwarz
Technoline WS 6448 Digitale Wetterstation Schwarz
Technoline WS 6448 Digitale Wetterstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33447609
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WS 6448
EAN/GTIN:
     4029665064482
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Wetter-Station
Wetterstation
innen-außen-thermometer technoline
  • Funkuhr (DCF-77)
    - 12-/24-h-Format
    - Datums- und Wochentagsanzeige
    - Wettervorhersage
    - Innen- und Außentemperatur
    - Innenluftfeuchtigkeit
    - Alarm mit Schlummerfunktion
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.