Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPC-100-1750 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPC-100-1750 LED-Treiber
MEAN WELL LPC-100-1750 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33359277
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPC-100-1750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsspannung
58 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
640 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.