Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12465 Koaxialkabel 0,1 m RP-SMA MHF IV/ HSC MXHP32 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12465 Koaxialkabel 0,1 m RP-SMA MHF IV/ HSC MXHP32 Schwarz
DeLOCK 12465 Koaxialkabel 0,1 m RP-SMA MHF IV/ HSC MXHP32 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33330082
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12465
EAN/GTIN:
     4043619124657
Suchbegriffe:
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
RP-SMA Adapter
Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
MHF IV/ HSC MXHP32
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
0.81 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.