Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m, SMA/MHF Koaxialkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 1m, SMA/MHF Koaxialkabel
DeLOCK 1m, SMA/MHF Koaxialkabel
DeLOCK 1m, SMA/MHF Koaxialkabel
DeLOCK 1m, SMA/MHF Koaxialkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33320953
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88965
EAN/GTIN:
     4043619889655
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma
Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschützer Anschluß am Gerät errreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SMA
Anschluss 2
MHF
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
1.3 mm
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.