Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-479088 Herst.-Nr.: 57807 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung
Das kristallklare tesapack Paketband crystal clear überzeugt durch eine hohe Klebkraft und lässt sich - insbesondere mit allen tesapack Handabrollern - leicht verarbeiten. Zudem zeichnet sich das Paketband durch eine enorme Reißfestigkeit und das hochwertige Material (kräftige PP-Qualität) aus. Es ist lösungsmittelfrei sowie UV- und alterungsbeständig. Da das Paketband transparent ist, kann es z.B. auch über den Adressaufkleber angebracht werden - die Schrift bleibt weiterhin erkennbar. Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Transparent | | Band-Zweck | Verpackung | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Polypropylen (PP) | | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 20 m | | Breite | 50 mm | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,58* | € 4,73* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,59* | € 5,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,59* | € 5,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,69* | € 5,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,80* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|