Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57807-00000-01 Herst.-Nr.: 57807-00000 EAN/GTIN: 4042448123855 |
| |
|
| | |
| - tesapack crystal clear aus besonders starker PP-Qualität
- mit lösungsmittelfreier Klebmasse
- starke Klebkraft
- extrem reißfest
- kristall-klare Transparenz
- gleichmäßig und leise abrollbar
- zum ästhetischen Verpacken von Paketen und Geschenken
- sehr gut in allen tesa Handabrollern zu verarbeiten
- neutral im Papierrecycling-Prozess
- Größe: 50 mm x 66 m
- Farbe: kristall-klar
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Ausführung: | kristallklar | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Besonderheiten: | besonders reißfest | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.209 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | PP (Polypropylen) | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, 57807, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,57* | € 4,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,55* | € 5,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,58* | € 5,09* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,87* | € 5,45* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,07* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|