Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010600703 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1191010600703 Schraube/Bolzen 70 mm
SPAX 1191010600703 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1191010600703
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010600703
EAN/GTIN:
     4003530105968
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindelänge
61 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Kopfhöhe
9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
22400
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1302*
2 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1141*
€ 0,1551*
5 Tage
500
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,1399*
€ 0,1889*
5 Tage
500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1454*
€ 0,1978*
7 Tage
350
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1495*
€ 0,2015*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0146*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,00966*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0223*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
1191010450403
ab € 0,0285*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0317*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,0353*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0554*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0627*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0335*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,0401*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,0375*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0547*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.