Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX St. 6 x 70/60 -T30 WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
ART 88091 SPAX St. 6 x 70/60 -T30 WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
ART 88091 SPAX St. 6 x 70/60 -T30 WIROX, Senkkopf gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880910109060070
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010600703
EAN/GTIN:
     4003530105968
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 Stahl SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 70/60-T30 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
WIROX
Form:
SPAX Seko-T
Abmessung:
6x70/60-T30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.980 KGM
Materialnummer:
88091.010.9060.070
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube spax senkkopf t-star, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 6x70/60-T30, galZn, AM88091670, 88091.010.9060.070
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22400
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,094*
€ 0,1308*
Lager 4
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1131*
€ 0,1561*
6 Tage
500
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,1399*
€ 0,1899*
6 Tage
500
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1444*
€ 0,1988*
8 Tage
350
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1495*
€ 0,2025*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1131* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 15,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,00961*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,0125*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0161*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
1191010450403
ab € 0,0285*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0319*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,0353*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0553*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0628*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0333*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,0399*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,0372*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0517*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.