Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010350253 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1191010350253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1191010350253 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     260I-286015
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010350253
EAN/GTIN:
     4003530110252
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0225*
€ 0,0333*
1 Tag
4800
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0264*
€ 0,0389*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,5592*
€ 3,7292*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,43*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 3,10*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0212*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0223*
Zubehör
SPAX International
1191010400253
ab € 0,0296*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,049*
Zubehör
SPAX International
1191010450403
ab € 0,0473*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0582*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,0587*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0882*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,1103*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,061*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,073*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,0608*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0803*
Zubehör
SPAX International
1191010500703
ab € 0,0875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.