Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DS 35 0035 Koaxialkabel 0,35 m F-Quick Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DS 35 0035 Koaxialkabel 0,35 m F-Quick Weiß
Wisi DS 35 0035 Koaxialkabel 0,35 m F-Quick Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33269312
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     72067
EAN/GTIN:
     4010056720674
Suchbegriffe:
Jumperkabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Das DS 35 0035 ist ein Daten-Anschlusskabel. Es ist mit zwei F-Quick Stecker versehen. Das Außenmantelmaterial ist aus PVC und die Länge des Kabels ist 0.35m lang.

- 2x F-Quick.
- 0.35m Länge.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 65 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.35 m
Anschluss 1
F-Quick
Anschluss 2
F-Quick
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, jumperkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.