| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33227699 Herst.-Nr.: TCSM10M-PB EAN/GTIN: 3536403351397 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 992 g | | Tiefe | 267.7 mm | | Höhe | 111.15 mm | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Speicher | Separater Grafik-Adapterspeicher | 32 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR5 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Prozessor | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | | GPU | Tesla M10 | | CUDA | Ja | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 225 W | Design | Kühlung | Passiv | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Zertifizierung | CE, REACH | Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | PCI Express x16 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grafikkarte pny, gpu hpc, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter |
| | |
| |