Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MP10RX4 HDMI WLAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MP10RX4 HDMI WLAN-Adapter
NEC MP10RX4 HDMI WLAN-Adapter
NEC MP10RX4 HDMI WLAN-Adapter
NEC MP10RX4 HDMI WLAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33213258
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014139
EAN/GTIN:
     5028695113909
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
NEC MultiPresenter®-Stick MP10RX – Das fehlende Puzzleteil für einfache Präsentationen ohne Kabel

Oft genug sorgen Verbindungs- oder Netzwerkprobleme und Kabelsalat in Tagungsräumen für Ärger. Das verschlingt wertvolle Zeit und Ressourcen. Der MultiPresenter®-Stick von NEC ist das fehlende Puzzleteil, das die Voraussetzungen für eine nahtlose kollektive Zusammenarbeit mit sofortigem Zugang zu gemeinsam genutzten Inhalten und kabellosen Präsentationen schafft.Über den kleinen MultiPresenter®-Stick mit HDMI-Anschluss können Sie jederzeit drahtlos bis zu zwölf Geräte anbinden, um mit den Projektoren und Large Format Displays von NEC ganz unkompliziert Präsentationen zu halten. Windows-, OSx-, Android- oder iOS-Geräte werden einfach über eine PIN eingebunden und können sofort für die Präsentation von Inhalten sowie zum Austausch mit anderen Teilnehmern eingesetzt werden.

Ideal für Tagungs- oder Unterrichtsräume und zum mühelosen Austausch von Full-HD-Inhalten mithilfe der Projektoren oder Large Format Displays von NEC.

Vorteile

Anwenderfreundlichkeit – Genießen Sie die Vorteile drahtloser Präsentationen. Nie mehr Kabelsalat.

Höhere Produktivität und Teamarbeit – Binden Sie bis zu zwölf Mobilgeräte ein, um gemeinsam Inhalte zu nutzen und den Vortragenden zu wechseln.

Ziehen Sie die Aufmerksamkeit auf sich – Übertragen Sie Ihre Präsentation an vier über MultiPresenter® eingebundene Displays und Projektoren.

Teilen Sie die Inhalte mit Ihrem Publikum – Verfolgen Sie die Präsentationen auf Ihrem eigenen Gerät und nutzen Sie Web- und File-Sharing, um sich eigene Notizen zu machen.

Verwenden Sie Ihr eigenes Gerät (BYOD) – Sie können Ihr eigenes Gerät mit verschiedenen Betriebssystemen wie Windows, MAC, Android und iOS anschließen.

Sorgen Sie mit drahtlosen Präsentationen für den Komfort Ihrer Gäste – Nutzen Sie drahtlose Plug &Play-USB-Token. Auf den Präsentationsgeräten muss keine Software installiert werden.

Eine sichere Investition – Kombinieren Sie die Projektoren und Large Format Displays von NEC mit MultiPresenter®. So schaffen Sie die Voraussetzungen für eine drahtlose Zusammenarbeit in Ihren Tagungsräumen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
49 g
Merkmale
Produkttyp
HDMI WLAN-Adapter
Markenkompatibilität
NEC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle
HDMI
Schnittstelle
WLAN
Bandbreite
2.4 GHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,44*
€ 451,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,39*
€ 424,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.