Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Artikel
Bosch SDS-plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-33066031
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
5289258
EAN/GTIN:
3165140635646
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
200 mm
Schaftform
SDS-plus-Welle
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,69*
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289259
€ 28,83*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289257
€ 24,11*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289255
€ 21,61*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289254
€ 21,71*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289253
€ 15,26*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289252
€ 16,13*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289251
€ 14,07*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289248
€ 13,37*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289247
€ 11,49*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289245
€ 11,33*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289244
€ 9,59*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289243
€ 8,84*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289236
€ 8,84*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289234
€ 28,83*
Zubehör
Bosch SDS-plus
Bosch
5289231
€ 26,57*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.