Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch SDS-plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch SDS-plus
Bosch SDS-plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33066015
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     5289231
EAN/GTIN:
     3165140635554
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
200 mm
Schaftform
SDS-plus-Welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
5289259
€ 28,88*
Zubehör
Bosch
5289258
€ 26,78*
Zubehör
Bosch
5289257
€ 24,11*
Zubehör
Bosch
5289255
€ 21,55*
Zubehör
Bosch
5289254
€ 21,80*
Zubehör
Bosch
5289253
€ 15,27*
Zubehör
Bosch
5289252
€ 16,17*
Zubehör
Bosch
5289251
€ 14,11*
Zubehör
Bosch
5289248
€ 13,59*
Zubehör
Bosch
5289247
€ 11,43*
Zubehör
Bosch
5289245
€ 11,29*
Zubehör
Bosch
5289244
€ 9,61*
Zubehör
Bosch
5289243
€ 8,87*
Zubehör
Bosch
5289236
€ 8,85*
Zubehör
Bosch
5289234
€ 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.