Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer, 3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer, 3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz
Manhattan USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer, 3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz
Manhattan USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer, 3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz
Manhattan USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer, 3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz
Manhattan USB 3.2 Gen 1 Multi-Card Reader/Writer, 3,5"-Einbau, 48-in-1, 5 Gbit/s Übertragungsrate, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33060717
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     101967
EAN/GTIN:
     766623101967
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Wandelt Ihren leeren Diskettenlaufwerksslot in ein Multimediacenter um
Der Manhattan Multi-Card Reader unterstützt die meisten Kartenformate und ermöglicht einen einfachen Transfer digitaler Bilder und Daten. Der Reader/Writer ist schnell in einem 3,5"-Slot eingebaut und unterstützt bis zu 48 Speicherkartentypen wie CompactFlash, Microdrive, Magicstor, Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, XD und viele mehr.

Komfortabler Zugriff
Zugriff auf Bilddateien, ohne direkt die Kamera oder ein anderes Gerät an den Computer anschließen zu müssen, erhöht die Akkulebensdauer, da die Geräte nicht mit dem PC verbunden werden müssen. Neben dem Card Reader ist ein USB 3.0-Port vorhanden, an den Sie Peripheriegeräte anschließen oder mobile Geräte aufladen können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Integriertes USB-Kabel
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Energie
Ausgangsstrom
900 mA
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC, xD
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 "
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, WEEE, RoHS, ISO/IEC 7816, CCID, EMV
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 50 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
187 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.