Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 088758 Schraubanker/Dübel 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 088758 Schraubanker/Dübel 135 mm
Fischer 088758 Schraubanker/Dübel 135 mm
Fischer 088758 Schraubanker/Dübel 135 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32996602
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088758
EAN/GTIN:
     4006209887585
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
langschaftdübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
145 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
65 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
T40
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
088756
ab € 0,74*
Zubehör
fischer
088757
ab € 0,79*
Zubehör
fischer
088759
ab € 1,46*
Zubehör
fischer
088760
ab € 0,8307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.