Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 088757 Schraubanker/Dübel 100 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Fischer 088757 Schraubanker/Dübel 100 mm
Fischer 088757 Schraubanker/Dübel 100 mm
Fischer 088757 Schraubanker/Dübel 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32996597
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088757
EAN/GTIN:
     4006209887578
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
fischer langschaftdübel 10x100
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
30 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Weiß
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
T40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,7812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 51,10*
€ 60,809
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,91*
€ 59,3929
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,24*
€ 56,2156
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
088756
ab € 37,13*
Zubehör
fischer
088758
ab € 49,18*
Zubehör
fischer
088759
ab € 1,1427*
Zubehör
fischer
088760
ab € 0,7053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.