Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 070021 Schraubanker/Dübel 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer 070021 Schraubanker/Dübel 30 mm
Fischer 070021 Schraubanker/Dübel 30 mm
Fischer 070021 Schraubanker/Dübel 30 mm
Artikel-Nr.:
     5497-2548504
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     070021
EAN/GTIN:
     4006209700211
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
45 mm
Maximale Stärke der Vorrichtung
5 mm
Merkmale
Material
Nylon
Schrauben enthalten
Ja
Produktfarbe
Grau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
1
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 5,08*
€ 7,31*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,675*
€ 8,065*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,56*
€ 9,505*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,06*
€ 9,515*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.