| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32881543 Herst.-Nr.: 04688-00044-00 EAN/GTIN: 4042448862129 |
| |
|
| | |
| tesaband® 4688 Standard PE-extrudiertes Standard Gewebeklebeband.
tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse.
tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
Merkmale: - Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen; - Wasser- und alterungsbeständig; - Fest, aber dennoch flexibel; - Leicht von Hand einreißbar; - Leicht abrollbar.
tesaband® 4688 ist zertifiziert von der AREVA nach den Anforderungen der Siemens AG, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke: - Gesamtinhalt Halogen < 1000 ppm; - Gesamtinhalt Schwefel < 1000 ppm.
Hauptanwendung - Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren; - Verschließen von z.B. Kartons, Dosen; - Verkleben von Baufolien; - Bündeln von Kabeln; - Spleißen von Folien; - Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken. Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Blau | | Band-Zweck | Bündelung, Abschluss, Befestigung, Kennzeichnung, Maskierung, Verpackung, Schützend, Reparatur | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Zellulose, Polyethylenterephthalat | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | rau, weich | | Adhäsion (Stahl) | 41.11 oz/in | | Von Hand abreißbar | Ja | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Zertifizierung | TLV 9027/01/06 | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Breite | 50 mm | | Dicke | 0.26 mm | Leistungen | Bruchdehnung | 9 % | | Temperaturbeständigkeit | 110 °C | | Zugfestigkeit | 0.00052 N/mm2 | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |