Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WWS250i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WWS250i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Wasp WWS250i Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32823324
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809000201
EAN/GTIN:
     633809000201
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
7600
Energieverbrauch
330 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Breite
42.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
21.5 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Zertifizierung
EMC: FCC - Part15B, Part15C, CE - EN 301489-1-1, EN 300328, EN 60950-1, IEC62471
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Kabellänge
1.5 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN, MSI
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Lesegeschwindigketi (max)
30 Auslesungen/Sekunde
Optische Sensor-Auflösung
5000000 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,15*
€ 580,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,47*
€ 577,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,86*
€ 561,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,11*
€ 527,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.