| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32760392 Herst.-Nr.: HS0011A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Stereo Headset mit hohem Tragekomfort" von LogiLink Dieses moderne Headset ist bestens für Internet Telefonie, Video-Konferenzen, Spracherkennung und interaktive Spiele geeignet. Es hat einen perfekten Sitz und garantiert trotzdem einen angenehmen Tragekomfort. Das extra lange Kabel kann direkt an der Soundkarte angeschlossen werden, da es über genormte Mikrofon- und einen Kopfhörerstecker verfügt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 215 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Betriebsanleitung | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 106 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Kabellänge | 2.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 30 - 16000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -40 dB | | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2200 Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Ohrkissen, Ohrpolster, headset 3,5 klinke logilink, computer headset, computer-headset 3,5 klinke |
| | |
| |