Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo Multimedia Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-12201
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-12201
EAN/GTIN:
     4016032320876
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset

Stereo Multimedia Headset

Großartiger Klang für Kommunikation, Musik und Spiele

Produktvorteile:

  • Hoher Tragekomfort durch die leichte Bauweise und weiche Ohrpolster
  • Tolles Multimedia-Headset für erstaunliche Gaming-Erfahrungen oder zum Musik hören
  • Drehbares Schwanenhalsmikrofon für ausgezeichnete Kommunikation
  • Integrierter Lautstärkeregler am Kabel
  • Zwei separate Klinkenstecker 3,5 mm für individuelle Einsatzmöglichkeiten

Das DIGITUS® Stereo Multimedia Headset bringt Ihr Spiele- und Kommunikationserlebnis auf ein ganz neues Level. Die exzellent verarbeiteten Ohrmuscheln bieten höchsten Tragekomfort und schirmen Umgebungsgeräusche optimal ab. Erleben Sie störungsfreien Klanggenuss von Musik, Spielen, Videos oder Konferenzen. Durch das flexibel einstellbare Mikrofon können Sie die optimale Entfernung wählen und an die Lautstärke Ihrer Stimme anpassen. Des Weiteren befindet sich am Kopfhörer ein Regler für die Lautstärke der Kopfhörer, um die Lautstärke jederzeit unkompliziert anpassen zu können. Das Kabel ist mit zwei Klinkenstecker bestückt, sodass Sie die Kopfhörer oder das Mikrofon auch einzeln nutzen können. Kommen Sie in den Genuss bester Klangqualität mit dem DIGITUS® Multimedia Headset.

Technische Daten:

  • Geschlossener, ohraufliegender Stereo-Kopfhörer mit Mikrofon
  • Hoher Tragekomfort durch niedriges Gewicht und weiche Ohrpolster
  • Mikrofondurchmesser: 9 x 7mm
  • Durchmesser Ohrmuschel: 9cm
  • Lautstärkeregler im Kabel eingebaut
  • Dual 3,5mm Anschlussstecker
  • Kabellänge 1,8 m
  • Frequenzbereich: 50Hz-3KHz über 70dB
  • Impedanz: 32 Ohm+/- 15%
  • Empfindlichkeit: 90dB +/- 3dB /mW
  • Empfindlichkeit des Mikrofons: -52dB +/-3dB
  • Gewicht: 90g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.