Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache PRISMALO Aquarelle Multi 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache PRISMALO Aquarelle Multi 1 Stück(e)
Caran d-Ache PRISMALO Aquarelle Multi 1 Stück(e)
Caran d-Ache PRISMALO Aquarelle Multi 1 Stück(e)
Caran d-Ache PRISMALO Aquarelle Multi 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32666889
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     999.340
EAN/GTIN:
     7610186013409
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Material
Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Leitungsdurchmesser
3 mm
Form
Hexagonal
Farbmenge
40
Deckeltyp
Einziehbar
Lieferumfang
Federmäppchen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caran d'Ache
999.330
ab € 35,02*
Ähnlich
Caran d'Ache
0999.318
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.