Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 4TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 4TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
HPE 4TB 3.5" SATA III 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32665750
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     861678-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE 4TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.1 mm
Höhe
219.2 mm
Tiefe
254 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.