Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelican 1485 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelican 1485 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1485 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1485 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1485 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Pelican 1485 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32507253
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     P14850-0000-10E
EAN/GTIN:
     0019428132798
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polymer
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Betriebstemperatur
-51 - 71 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
18 l
Breite
325 mm
Tiefe
487 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
2400 g
Innere Breite
259 mm
Innere Tiefe
451 mm
Innenhöhe
156 mm
Sockeltiefe
110 mm
Deckeltiefe
46 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelican Products
P14850-0040-10E
ab € 263,11*
Zubehör
Pelican Products
P14850-0050-10E
ab € 374,17*
Zubehör
Pelican Products
P15250-0050-10E
ab € 415,86*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0000-10E
ab € 169,56*
Zubehör
Pelican Products
P16050-0050-10E
ab € 643,75*
Zubehör
Pelican Products
P16150-0050-10E
ab € 815,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.