Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51509.45W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51509.45W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 51509.45W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Qoltec 51509.45W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32505999
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51509.45W
EAN/GTIN:
     5901878515090
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
2.25 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo IdeaPad 100-15IBY N3540 Lenovo Ideapad 100-14IBY N2840 Lenovo 100-15IBY 80MJ N2940 Lenovo IdeaPad 80MJ Series Lenovo IdeaPad 80MH Series Lenovo IdeaPad 100-15IBY N2840 Lenovo Ideapad 100-14IBY N3540 Lenovo IdeaPad 100 80MH N2940 Lenovo IdeaPad 100 80MH N3540 Lenovo IdeaPad 100S 80YN
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.