Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10336E Karteikarte Pink 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 10336E Karteikarte Pink 100 Stück(e)
Exacompta 10336E Karteikarte Pink 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32505629
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10336E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt.
Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden.
Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN
954-0-11
ab € 16,74*
Sonstiges
STABILO
6030/6
ab € 5,51*
Sonstiges
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,30*
Sonstiges
Rotring
S0770890
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.