Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 2 x 6.35mm TS/2 x 6.35mm M/M 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrik 2 x 6.35mm TS/2 x 6.35mm M/M 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Contrik 2 x 6.35mm TS/2 x 6.35mm M/M 0.5m Audio-Kabel 0,5 m Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32433962
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     NPK0.5CP2-SIAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel Cinch
Adapterkabel RCA
Cinch Adapterkabel
RCA Adapterkabel
Stereokabel mit 2xCinch auf 2x Plug, schwarz. Ein Kanal ist mit roter Markierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
2 x 6.35mm
Anschluss 2
2 x 6.35mm TS
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.