Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena KST 40 Kunststoff Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena KST 40 Kunststoff Blau
Gardena KST 40 Kunststoff Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324232
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     3240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber gardena
schneeschieber
Der GARDENA Schneeschieber KST 40 ist dank seines leichten und stabilen Kunststoffblattes mit seiner Arbeitsbreite von 40 cm optimal geeignet, um kleinere Flächen von Schnee zu befreien. Die breiten Rippen im Kunststoffblatt sorgen dabei für ein gutes Gleiten beim Freiräumen von Wegen und dank der feinen Oberfläche bleibt der Schnee kaum am Schieber kleben. Hohe Seitenränder verhindern ein Abrutschen des Schnees und der breite Rand sorgt für hohe Stabilität. Das Kunststoffblatt ist resistent gegen Streusalz und ist auch bei großer Kälte bis - 40° C kälteschlagfest. Die Kante ist aus robustem, abriebfestem und flexiblem Kunststoff und dadurch ist ein geräuscharmes Arbeiten möglich. Damit eignet sich der Schneeschieber auch für unebene Flächen, wie zum Beispiel Naturstein- und Fliesenböden. Der combisystem-Schneeschieber KST 40 passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen, wobei GARDENA den combisystem-ergoline-Aluminiumstiel 130 cm empfiehlt. Dabei schützt die handsympathische und griffige Kunststoff-Ummantelung vor Kälte und der abgewinkelte, ergonomisch geformte Griff verhindert ein Abrutschen und ermöglicht eine optimale Position der hinteren Führungshand. Die Garantiezeit des Schneeschiebers beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
400 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
3734-20
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.