Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory 8GB DDR4 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory 8GB DDR4 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
Patriot Memory 8GB DDR4 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
Patriot Memory 8GB DDR4 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
Patriot Memory 8GB DDR4 Speichermodul 1 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32301196
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSD48G240081
EAN/GTIN:
     814914022139
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
17
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.