Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP8852 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32238521
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP8852
EAN/GTIN:
     5711783439974
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
6 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
KM-1620, 1650, 2050, 2550, 1635, 2035, TASKalfa 180, 181, 220, 221
Produktfarbe
Bronze
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.