Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools RedLine Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools RedLine Diagonale Zange
C.K Tools RedLine Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32168740
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.