| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32165218 Herst.-Nr.: SST-ECU05 EAN/GTIN: 4710007223062 |
| |
|
| | |
| - Ausgestattet mit externem USB-Typ-C-Anschluss (SuperSpeed USB 3.1)
- Ausgestattet mit internem 19-poligem USB 3.0-Anschluss und zwei externen USB-Typ-A-Anschlüssen - Dedizierter Schnellladeanschluss, Konformität mit USB Battery Charging (BC) 1.2 - PCI-E-2.0-x2, Durchsatz bis 10 Gb/s - Konformität mit eXtensible Host Controller Interface- (XHCI-) Spezifikation, Revision 1.1 - Konformität mit USB Attached SCSI Protocol (UASP), Revision 1.0 - Inklusive optionaler Low-Profile-Steckplatzabdeckung zur Unterstützung von Low-Profile-Gehäusen
SilverStones ECU05 ist eine PCI-E 2.0-x2-Erweiterungskarte mit umschaltbaren USB 3.1-Typ-C- und USB 3.0-Ports. Ihr einzelner USB 3.1-Typ-C-Port kann uneingeschränkten Gebrauch vom PCI-E 2.0-x2-Steckplatz machen und so eine Bandbreite von bis zu 10 Gb/s erzielen (doppelte USB 3.0-Leistung), was ausgezeichnete Stabilität bei Verwendung mehrerer externer USB-Geräte gleichzeitig gewährleistet. Die ECU05 besitzt zusätzlich zwei externe USB 3.0-Typ-A-Ports und einen internen 19-poligen USB 3.0-Anschluss, wodurch Ihr System durch insgesamt fünf USB-Ports ergänzt wird. Zum schnellen Aufladen erfüllt einer der Typ-A-Ports (Schwarz) den Standard USB Battery Charging (BC) 1.2, der für schnelles und sicheres Aufladen Ihrer Mobilgeräte sorgt. Darüber hinaus unterstützt die ECU05 UASP (USB Attached SCSI Protocol) für verbesserte Leistung, sodass Betriebssysteme mit XHCI (eXtensible Host Controller Interface) die ECU05 mühelos erkennen und installieren können, ohne dass irgendwelche Treiber benötigt werden.
Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Energie | Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Formfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 2.0 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 10 Gbit/s | | UASP-Unterstützung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |