Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21177260902430 Kochtopf 5,3 l Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21177260902430 Kochtopf 5,3 l Orange
Le Creuset 21177260902430 Kochtopf 5,3 l Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31986612
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21177260902430
EAN/GTIN:
     0024147260929
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Seit fast einem Jahrhundert lieben Köche weltweit den klassischen gusseisernen Bräter von Le Creuset. Er ist perfekt geeignet für Schmorgerichte, Braten, Suppen, Aufläufe und zum Backen. Dieses einzigartige Stück ist Ihr Alleskönner für unvergessliche Mahlzeiten mit intensivem, köstlichem Geschmack.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5.3 l
Produktfarbe
Orange
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Material
Eisenguss
Handgrifffarbe
Orange
Griffanzahl
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.