Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 21178270902430 Kochtopf 4,1 l Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 21178270902430 Kochtopf 4,1 l Orange
Le Creuset 21178270902430 Kochtopf 4,1 l Orange
Le Creuset 21178270902430 Kochtopf 4,1 l Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31986599
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21178270902430
EAN/GTIN:
     0024147261797
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
So vielseitig wie unser klassischer runder Bräter, ist diese ovale Variante groß genug, um eine ganze Lammkeule zu braten, und schmal genug, damit im Backofen noch Platz für zusätzliche Beilagen bleibt. Was auch immer Sie servieren, hiermit können Sie aufregende Gerichte kreieren, die voller Geschmack sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
4.1 l
Produktfarbe
Orange
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion, Versiegelte Platte
Material
Eisenguss
Handgrifffarbe
Orange
Griffanzahl
2
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.