Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle GU 611-3/1-0 Telefonhalterung & -ständer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle GU 611-3/1-0 Telefonhalterung & -ständer Grau
Siedle GU 611-3/1-0 Telefonhalterung & -ständer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31613857
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016703-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Kompatibilität
MR 611-3/1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200016705-00
ab € 37,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.