Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-314 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-314 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-314 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-314 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31565915
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Um die Goldschicht nicht zu beschädigen, sollten Schaltspannungen von DC 30 V und Ströme von 50 mA nicht überschritten werden. Bei höheren Schaltleistungen verdampft die Goldschicht. Der Niederschlag im Gehäuse kann zur Reduzierung der Lebensdauer führen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 11,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.