Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/Z/N Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P1-32/Z/N Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Eaton P1-32/Z/N Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31563489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
48 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter eaton, trennschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
017253
€ 2,75*
Zubehör
Eaton
019626
€ 3,73*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,75*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,94*
Zubehör
Eaton
207444
€ 33,63*
Zubehör
Eaton
280973
€ 38,16*
Zubehör
Eaton
266905 FS-ALU980-T0
€ 2,02*
Zubehör
Eaton
231972
€ 7,33*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
€ 23,21*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.