Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton P5-160/EA/SVB Elektroschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-31562761
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
092308
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Eaton P5-160/EA/SVB
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
hauptschalter eaton
,
hauptschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 052999 Elektroschalter Drehschalter Rot, Gelb
Eaton
052999
€ 11,85*
Zubehör
Eaton CI-K4-T5B-4 Wandmontiertes Regal Grau
Eaton
207440
€ 39,16*
Zubehör
Eaton MBS-I2 Montageplatte
Eaton
290191
€ 25,21*
Zubehör
047422 - ZFS77-P3
Eaton
047422
€ 1,84*
Zubehör
105859 - CI-K2H-T3-4
Eaton
105859
€ 20,07*
Zubehör
207438 - CI-K2-T3-5
Eaton
207438
€ 20,50*
Zubehör
207439 - CI-K4-T5B-2
Eaton
207439
€ 35,35*
Zubehör
255921 - CI-K2-T3-4-NA
Eaton
255921
€ 23,29*
Zubehör
255922 - CI-K2-T3-5-NA
Eaton
255922
€ 23,48*
Zubehör
Eaton Befestigungssatz Typ Umbausatz für Eaton Moeller Hauptschalter
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
€ 12,07*
Zubehör
Eaton BS45X14-T0 Einlegeschild unbeschriftet 1 St.
Eaton
029416
€ 0,80*
Zubehör
Eaton Frontplatte Typ Klemme mit Etikett für P1, T0, T3
Eaton
205541 ZFS72-T0
€ 1,62*
Zubehör
Eaton FS908GE-T0 Frontschild 1 St.
Eaton
003198
€ 2,18*
Zubehör
Eaton für Eaton Moeller Hauptschalter, Griff rot/gelb 50mm
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,13*
Zubehör
Eaton Gehäuse, 1, Schwarz, Weiß, Kunststoff
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
€ 49,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.