Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P3-63/Z/N Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton P3-63/Z/N Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Eaton P3-63/Z/N Elektroschalter Toggle switch 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31562273
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     027013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Höhe
87 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061813
€ 13,26*
Zubehör
Eaton
062031
€ 13,81*
Zubehör
Moeller
029417
€ 2,03*
Zubehör
Moeller
027044
€ 1,78*
Zubehör
Eaton
022297
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
027043
€ 0,63*
Zubehör
Eaton
046028
€ 3,20*
Zubehör
Eaton
091455
€ 1,96*
Zubehör
Eaton
105858
€ 9,55*
Zubehör
Eaton
105861
€ 9,61*
Zubehör
Eaton
105862
€ 37,46*
Zubehör
Eaton
105863
€ 52,69*
Zubehör
Eaton
118742
€ 34,66*
Zubehör
Eaton
205565
€ 1,87*
Zubehör
Eaton
206914
€ 3,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.