Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 01KWKJ Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 01KWKJ Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA III
DELL 01KWKJ Interne Festplatte 3.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31238326
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     01KWKJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Hot-Swap
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,06*
€ 465,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,93*
€ 410,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.