Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer VR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer VR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Silber
TP-Link Archer VR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Silber
TP-Link Archer VR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Silber
TP-Link Archer VR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Silber
TP-Link Archer VR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31237628
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER VR600 V2
EAN/GTIN:
     6935364096885
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
4G Router
  • WLAN-Router mit integriertem ADSL/VDSL-Modem
    - Unterstützt VDSL-Vectoring mit einer DSL-Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s
    - Simultanes Dualband nach 802.11ac: Bis zu 300 Mbit/s auf 2,4GHz und bis zu 1300 Mbit/s auf 5GHz, ideal für 4K-HD-Videostreaming und Online-Gaming
    - Beamforming-Technologie* sendet das WLAN-Signal gezielt in die Richtung der verbundenen Endgeräte
    - Alternative Anschlussmöglichkeiten über Kabel-/Glasfasermodem oder LTE/UMTS-Stick
    - 2 USB-2.0-Ports zur einfachen Freigabe von Druckern, Dateien oder Multimedia

    Superschnelles WLAN-AC mit bis zu 1,6 Gbit/s
    Der Archer VR600 funkt sowohl auf dem 2,4- als auch auf dem 5 GHz-Band und stellt damit eine unglaubliche WLAN-Performance von bis zu 1,6 Gbit/s sicher. Dieser Simultanbetrieb ermöglicht Ihnen die Flexibilität zweier dedizierter WLANs, denen Sie verschiedene Zwecke zuweisen können:

    E-Mailen, Chatten und Surfen mit bis zu 300 Mbit/s auf 2,4 GHz und gleichzeitiges Onlinegaming und HD-Videostreaming mit bis zu 1300 Mbit/s auf 5 GHz.

    Bis zu 100 Mbit/s über die DSL-Leitung
    Der Archer VR600 unterstützt VDSL-Vectoring und erreicht damit eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s über die DSL-Leitung. Dabei ist er abwärtskompatibel zu VDSL/ ADSL2+/ADSL2 und ADSL.

    Internet an jedem Anschluss

    Der Archer VR600 kann nicht nur mit jedem DSL-Anschluss verbunden werden, sondern funktioniert alternativ auch mit einem Kabel- oder Glasfasermodem. Daneben ist der Betrieb über einen LTE-/UMTS-Stick möglich. Dieser dient gleichzeitig als Internet-Backup, falls die DSL-Leitung ausfällt.

    Stabile WLAN-Abdeckung und extra Reichweite
    Die drei externen Antennen des Archer VR600 gewährleisten einen stabilen Empfang und eine optimale WLAN-Abdeckung. Zusätzlich unterstützt der Router Beamforming*, womit er die exakte Position der verbundenen Endgeräte ermitteln kann. Damit wird das WLAN-Signal gezielt in die Richtung des jeweiligen Empfängers ausgestrahlt - für eine noch größere Reichweite und Zuverlässigkeit der WLAN-Verbindung.

    Superschnelle Geschwindigkeiten über Kabel
    Über die beiden USB-2.0-Ports des Archer VR600v lassen sich Dateien, Fotos, Musik und Videos auf externen Medien einfach und schnell in Ihrem Netzwerk teilen. Die vier Gigabit-LAN-Ports sorgen für maximale Performance über Kabel.

    Ein professioneller Prozessor Auch für Ihren Internetanbieter
    Der Archer VR600 ist mit einem Chipsatz von Broadcom ausgestattet, der weltweiten Nummer 1 für DSL-Produkte. Dieser Chip garantiert höchste Kompatibilität mit den gängigsten Modem-Modellen, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen.

    Einfache Einrichtung und Bedienung
    Mithilfe der intuitiven Weboberfläche und der Tether App lässt sich der Archer VR600 in wenigen Minuten einrichten. Die Tether App ermöglicht dabei einfaches Netzwerkmanagement wie z.B. Einrichten von Zugangsbeschränkungen zu jeder Zeit und von überall über jedes Android- und iOS-Gerät.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
300 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
10
VPN-Passthrough
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSec Passthrough
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215.8 mm
Tiefe
163.8 mm
Höhe
37.3 mm
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
318 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
1160 g
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, RCM, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
23 dBi
Anzahl der Antennen
3
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.