Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.05 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.05 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Weiß
Paulmann 941.05 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Weiß
Paulmann 941.05 Hängeleuchte Flexible Halterung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31169603
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Das 4-flammige LED Seilsystem -RoundMac- ist mit einer Gesamtleistung von 16 Watt die Innovation in der LED-Technik. Das System ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet und wird mit dem entsprechenden Zubehör wie z.B. Umlenker etc. zum Alleskönner in Sachen individuelle Lichtlösungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10000 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Oberflächentyp
Gebürstet
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
12 V
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.