Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5507-271 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5507-271 Kamera-Montagezubehör
Axis 5507-271 Kamera-Montagezubehör
Axis 5507-271 Kamera-Montagezubehör
Axis 5507-271 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31096003
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5507-271
EAN/GTIN:
     7331021052253
Suchbegriffe:
Domekamera
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Die AXIS T91D62 Teleskophalterung für Brüstungen ist für Installationen an Brüstungen und Wänden konzipiert, für die ein größerer Abstand von der Wand erforderlich ist. Unterschiedliche Brüstungsstärken oder störende Fassadenelemente an Gebäuden können durch die anpassbare Länge des Halterungsarms ausgeglichen werden. Da sich die Kamera 180 Grad um die eigene Achse drehen lässt, kann sie einfach und sicher vom Dach aus montiert bzw. gewartet werden. Die Montagevorrichtung ist für feste und PTZ-Dome-Kameras für den Außenbereich mit 1,5"-NPS-Gewinde vorgesehen. Dank einer nachrüstbaren Montagehalterung (optionales Zubehör) können Bohrungen für Pelco PTZ-Dome-Brüstungshalterungen wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
783 mm
Höhe
1007 mm
Gewicht
5900 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Zertifizierung
IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62262 IK10 NEMA 250 Type 4X EN 50581
Kompatibilität
AXIS M30 AXIS P32 AXIS P33 AXIS Q35-V AXIS Q35-VE AXIS Q37 AXIS Q56 AXIS Q60 AXIS Q61
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 375,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,49*
€ 446,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.