Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach HG34 Schleifbock 9900 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach HG34 Schleifbock 9900 RPM
Scheppach HG34 Schleifbock 9900 RPM
Scheppach HG34 Schleifbock 9900 RPM
Scheppach HG34 Schleifbock 9900 RPM
Scheppach HG34 Schleifbock 9900 RPM
Scheppach HG34 Schleifbock 9900 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31029174
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5903106901
EAN/GTIN:
     4046664036555
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Nass-Polierer
KOMPAKTE SCHLEIF- UND POLIERMASCHINE MIT FLEXIBLER ANTRIEBSWELLE FÜR HANDWERKZEUGE AUS DEM MITGELIEFERTEN 100-TEILIGEN WERKZEUG-SETS. MIT SEINER VARIABLEN ANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT IST DIE MASCHINE BESTENS GEEIGNET FÜR VIELFÄLTIGE SCHLEIF- UND POLIERARBEITEN IM KLEINEN HANDWERK UND HOBBYWERKSTATT.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Motorleistung
120 W
Typ
Trockenschleifmaschine
Lieferumfang
Funkenschutzschild
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
3100 g
Paketgewicht
3300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gummifüße
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
9900 RPM
Anzahl der Schleifscheiben
2
Leerlaufdrehzahl (min.)
2000 RPM
Schleifraddurchmesser
75 mm
Schleifscheibendicke
20 mm
Schleifscheibenbohrung
10 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.