Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1015644 Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1015644 Axtwerkzeug
Fiskars 1015644 Axtwerkzeug
Fiskars 1015644 Axtwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31028715
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1015644
EAN/GTIN:
     6411501225030
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Spaltaxt
Spaltbeil
Für extra große Stammstücke mit einem Durchmesser von über 30 cm. Modell mit langem Stiel für schwere Spaltarbeiten, garantiert maximale Schwungkraft. Ideal als Ergänzungsprodukt zur X21 oder X25, um sehr große und harte Stammstücke zu spalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
915 mm
Gewicht
2560 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Spaltaxt
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: spaltaxt fiskars, fahrtenbeil
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1015640
ab € 33,75*
Ähnlich
Fiskars
1015643
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.